SICK - Sensores de nivel, LFV230-XXSGBTPM0450

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de nivel, LFV230-XXSGBTPM0450

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6057102

Ref.Sonepar

994639

EAN

8499214627523

Sensores de nivel, LFV200, LFV230-XXSGBTPM0450, Conexión de proceso: G ¾ A PN 64, Salida de señal: Salida de transistor PNP, Longitud de sonda: 450 mm, Partes en contacto con el medio: Acero inoxidable 1.4404, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404, PEI, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Temperatura de proceso: –40 °C ... +100 °C

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK