SICK - Sensores de nivel, UP56-213112

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de nivel, UP56-213112

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6041663

Ref.Sonepar

1131557

EAN

8499216520464

Sensores de nivel, UP56, UP56-213112, Conexión de proceso: G 1 A, Salida de señal: 2 x PNP, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4571, PBT, TPU, FKM, Alcance de detección en el recipiente: 200 mm ... 1.300 mm, Alcance de detección en el tubo de inmersión: 200 mm ... 5.000 mm, Tipo de conexión: 1 conector circular M12 de 5 polos, Temperatura de proceso: –25 °C ... +70 °C, Presión de proceso: 0 bar ... 6 bar, Sobrepresión, Pantalla: Sí

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK