SICK - Sensores de nivel, UP56-214118

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de nivel, UP56-214118

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6041693

Ref.Sonepar

937205

EAN

8499213767251

Sensores de nivel, UP56, UP56-214118, Conexión de proceso: G 2 A PN 6, Salida de señal: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4571, PBT, TPU, FKM, Alcance de detección en el recipiente: 350 mm ... 3.400 mm, Alcance de detección en el tubo de inmersión: 350 mm ... 8.000 mm, Tipo de conexión: 1 conector circular M12 de 5 polos, Temperatura de proceso: –25 °C ... +70 °C, Presión de proceso: 0 bar ... 6 bar, Sobrepresión, Pantalla: Sí

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK