SICK - Sensores de presión, LFH-SBX40G1AS20SZ0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6040945

Ref.Sonepar

548158

EAN

66736040945

Sensores de presión, LFH, LFH-SBX40G1AS20SZ0, Margen de medida: 0 bar ... 0,4 bar, Exactitud: ≤ ± 0,5 % del margen, Temperatura de proceso: –10 °C ... +50 °C, Salida de señal: 4 mA ... 20 mA, 2 hilos, Tipo de conexión: Cable PUR, Grado de protección: IP68, Longitud del cable: 20 m

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK