SICK - Sensores de presión, PAC50-DGA

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1062983

Ref.Sonepar

661452

EAN

4047084333729

Sensores de presión, PAC50, PAC50-DGA, Tipo de presión: Presión relativa, Unidad de presión: bar, Margen de medida: 0 bar ... 10 bar, Protección contra sobrecarga: 15 bar, Exactitud: ≤ ± 1,5 % del margen, Conexión de proceso: 2 x G ¼, Temperatura de proceso: 0 °C ... +60 °C, Salida de señal: 2 PNP/NPN/push-pull, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Grado de protección: IP65, IP67, Tensión de alimentación: 17 V DC ... 30 V DC

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK