SICK - Sensores de presión, PBS2-RB010SG1SSDLMA0Z

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de presión, PBS2-RB010SG1SSDLMA0Z

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6072937

Ref.Sonepar

898676

EAN

8499213229353

Sensores de presión, PBS plus, PBS2-RB010SG1SSDLMA0Z, Tipo de presión: Presión relativa, Unidad de presión: bar, Margen de medida: 0 bar ... 10 bar0 psi ... 145 psi, Exactitud: ≤ ± 0,5 % del margen, Conexión de proceso: G ¼ A según DIN 3852-E, Orificio del canal: 3,5 mm Standard, Temperatura de proceso: –20 °C ... +85 °C, Junta: Junta NBR instalada, junta FPM/FKM adjunta, Salida de señal: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Grado de protección: IP67, IP67, Tensión de alimentación: 15 V DC ... 35 V DC

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK