SICK - Sensores de presión, PBS2-RB100SN1SS0LMA0Z - 6073928

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de presión, PBS2-RB100SN1SS0LMA0Z

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6073928

Ref.Sonepar

1073096

EAN

8499215747107

Sensores de presión, PBS plus, PBS2-RB100SN1SS0LMA0Z, Tipo de presión: Presión relativa, Unidad de presión: bar, Margen de medida: 0 bar ... 100 bar0 psi ... 1.450 psi, Exactitud: ≤ ± 0,5 % del margen, Conexión de proceso: ¼'' NPT, Orificio del canal: 3,5 mm Standard, Temperatura de proceso: –20 °C ... +85 °C, Junta: Sin junta, Salida de señal: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Grado de protección: IP67, IP67, Tensión de alimentación: 15 V DC ... 35 V DC

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK