SICK - Sensores de presión, PBSH-RB016ST1S0BMA0Z

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de presión, PBSH-RB016ST1S0BMA0Z

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6057316

Ref.Sonepar

583140

EAN

Sensores de presión, PBS Hygienic, PBSH-RB016ST1S0BMA0Z, Tipo de presión: Presión relativa, Unidad de presión: bar, Margen de medida: 0 bar ... 16 bar, Exactitud: ≤ ± 1 % del margen, Conexión de proceso: Tri-Clamp 1 ½", Temperatura de proceso: –20 °C ... +100 °C, +135 °C durante máx. 1 h, Junta: Sin junta, Salida de señal: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Grado de protección: IP65, IP67, Tensión de alimentación: 15 V DC ... 35 V DC

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK