SICK - Sensores de presión, PBT-CB010SG1SSNVMC0Z

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de presión, PBT-CB010SG1SSNVMC0Z

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6038694

Ref.Sonepar

363364

EAN

09306038694

Sensores de presión, PBT, PBT-CB010SG1SSNVMC0Z, Tipo de presión: Vacío y rangos de medición ±, Unidad de presión: bar, Margen de medida: –1 bar ... 9 bar, Exactitud: ≤ ± 1 % del margen, No linealidad: ≤ ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) according to IEC 61298-2, Conexión de proceso: G ¼ A según DIN 3852-E, Orificio del canal: Standard, Temperatura de proceso: 0 °C ... +80 °C, Junta: NBR, Salida de señal: 0 V ... 10 V, 3 hilos, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Grado de protección: IP67, Tensión de alimentación: 14 V DC ... 30 V DC, Particularidades: Ninguno

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK