SICK - Sensores de presión, PBT-CB1X0SGTSEFALA0Z

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de presión, PBT-CB1X0SGTSEFALA0Z

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6041720

Ref.Sonepar

573817

EAN

8499212188668

Sensores de presión, PBT, PBT-CB1X0SGTSEFALA0Z, Tipo de presión: Vacío y rangos de medición ±, Unidad de presión: bar, Margen de medida: –1 bar ... 0 bar, Exactitud: ≤ ± 1 % del margen, No linealidad: ≤ ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) according to IEC 61298-2, Conexión de proceso: G ½ A según DIN 3852-E, Orificio del canal: Standard, Temperatura de proceso: –30 °C ... +100 °C, Junta: FPM/FKM, Salida de señal: 4 mA ... 20 mA, 2 hilos, Tipo de conexión: Conector acodado según DIN 175301-803 A, Grado de protección: IP65, Tensión de alimentación: 8 V DC ... 30 V DC, Particularidades: Ninguno

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK