SICK - Sensores de presión, PBT-RB010SG1SSNALA0Z - 6040974

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6040974

Ref.Sonepar

634455

EAN

8499160972357

Sensores de presión, PBT, PBT-RB010SG1SSNALA0Z, Tipo de presión: Presión relativa, Unidad de presión: bar, Margen de medida: 0 bar ... 10 bar, Exactitud: ≤ ± 1 % del margen, No linealidad: ≤ ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) according to IEC 61298-2, Conexión de proceso: G ¼ A según DIN 3852-E, Orificio del canal: Standard, Temperatura de proceso: 0 °C ... +80 °C, Junta: NBR, Salida de señal: 4 mA ... 20 mA, 2 hilos, Tipo de conexión: Conector acodado según DIN 175301-803 A, Grado de protección: IP65, Tensión de alimentación: 8 V DC ... 30 V DC, Particularidades: Ninguno

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK