SICK - Sensores de presión, PFT-FRB016SF2OSSAMSSZ - 6048814

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6048814

Ref.Sonepar

638787

EAN

8499161091330

Sensores de presión, PFT, PFT-FRB016SF2OSSAMSSZ, Tipo de presión: Presión relativa, Unidad de presión: bar, Margen de medida: 0 bar ... 16 bar, Exactitud: ≤ ± 0,5 % del margen, No linealidad: ≤ ± 0,2 %, del margen (línea recta de adaptación óptima o BFSL en inglés) según IEC 61298-2, Conexión de proceso: G ½ B enrasada con junta tórica, Orificio del canal: Membrana enrasada, Temperatura de proceso: –30 °C ... +100 °C, Junta: NBR, Salida de señal: 4 mA ... 20 mA, 2 hilos, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Grado de protección: IP67, Tensión de alimentación: 10 V DC ... 30 V DC, Particularidades: Ninguno

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK