SICK - Sensores de presión, PFT-FRBX40SF1OSSALSSZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6043390
Ref.Sonepar
661068
EAN
8499161698454
Sensores de presión, PFT, PFT-FRBX40SF1OSSALSSZ, Tipo de presión: Presión relativa, Unidad de presión: bar, Margen de medida: 0 bar ... 0,4 bar, Exactitud: ≤ ± 0,5 % del margen, No linealidad: ≤ ± 0,2 %, del margen (línea recta de adaptación óptima o BFSL en inglés) según IEC 61298-2, Conexión de proceso: G 1 B enrasada con junta tórica, Orificio del canal: Membrana enrasada, Temperatura de proceso: –30 °C ... +100 °C, Junta: NBR, Salida de señal: 4 mA ... 20 mA, 2 hilos, Tipo de conexión: Conector acodado (DIN EN 175301-803 A), Grado de protección: IP65, Tensión de alimentación: 10 V DC ... 30 V DC, Particularidades: Ninguno
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


