SICK - Sensores de presión, PFT-SRBX40SGDSSAALSSZ

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de presión, PFT-SRBX40SGDSSAALSSZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6048868

Ref.Sonepar

937910

EAN

8499213780083

Sensores de presión, PFT, PFT-SRBX40SGDSSAALSSZ, Tipo de presión: Presión relativa, Unidad de presión: bar, Margen de medida: 0 bar ... 0,4 bar, Exactitud: ≤ ± 0,5 % del margen, No linealidad: ≤ ± 0,2 %, del margen (línea recta de adaptación óptima o BFSL en inglés) según IEC 61298-2, Conexión de proceso: G ½ B según EN 837, Orificio del canal: Standard, Temperatura de proceso: –30 °C ... +100 °C, Junta: Sin junta, Salida de señal: 4 mA ... 20 mA, 2 hilos, Tipo de conexión: Conector acodado (DIN EN 175301-803 A), Grado de protección: IP65, Tensión de alimentación: 10 V DC ... 30 V DC, Particularidades: Ninguno

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK