SICK - sensores de proximidad capacitivos, CM12-08EBP-KC1 - 6051030

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad capacitivos, CM12-08EBP-KC1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6051030

Ref.Sonepar

548184

EAN

8499094510977

sensores de proximidad capacitivos, CM, CM12-08EBP-KC1, Alcance de detección Sn: 0,5 mm ... 8 mm0,5 mm ... 4 mm, Instalación en metal: No enrasado, enrasado, Características eléctricas: Cable CC de 4 hilos, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Salida conmutada: PNP, NPN, Modo de conmutación: Programable

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK