SICK - sensores de proximidad capacitivos, CM18-08BPP-EC1 - 6058145

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad capacitivos, CM18-08BPP-EC1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6058145

Ref.Sonepar

363401

EAN

09306058145

sensores de proximidad capacitivos, CM, CM18-08BPP-EC1, Alcance de detección Sn: 0 mm ... 8 mm, Instalación en metal: Enrasado, Características eléctricas: Cable CC de 4 hilos, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Antivalente

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK