SICK - sensores de proximidad capacitivos, CM30-25NAP-KW1 - 6028413

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad capacitivos, CM30-25NAP-KW1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6028413

Ref.Sonepar

292422

EAN

8499093369019

sensores de proximidad capacitivos, CM, CM30-25NAP-KW1, Alcance de detección Sn: 4 mm ... 25 mm, Instalación en metal: No enrasado, Características eléctricas: C.a. 2 hilos, Tipo de conexión: Cable de 2 hilos, Modo de conmutación: NC o NA

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK