SICK - sensores de proximidad capacitivos, CM30-25NPP-EW1

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6058156

Ref.Sonepar

905464

EAN

8499213327462

sensores de proximidad capacitivos, CM, CM30-25NPP-EW1, Alcance de detección Sn: 0 mm ... 25 mm, Instalación en metal: No enrasado, Características eléctricas: Cable CC de 4 hilos, Tipo de conexión: Cable de 4 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Antivalente

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK