SICK - sensores de proximidad capacitivos, CQ35-25NPP-KC1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 15 mm
Altura del sensor - 35 mm
Longitud del sensor - 69.5 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6020479
Ref.Sonepar
626444
EAN
4047084113703
Anchura del sensor:
15 mm
Altura del sensor:
35 mm
Longitud del sensor:
69.5 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Otros
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Receptáculo con revestimiento:
Otros
En cascada:
no
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Intervalo de alimentación:
10...40 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...40 V
Tipo de tensión:
CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Resistente a la compresión:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


