SICK - sensores de proximidad inductivos, IHM06-04NPSVW2S - 1104515

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IHM06-04NPSVW2S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1104515

Ref.Sonepar

866781

EAN

4047084493843

sensores de proximidad inductivos, IMM, IHM06-04NPSVW2S, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Alcance de detección Sn: 4 mm, Instalación en metal: No enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Características especiales: Asistente de ajuste visual, IO-Link

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK