SICK - sensores de proximidad inductivos, IM08-04NPS-ZW1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de conmutación - 4 mm
Tipo de salida de conmutador - PNP/NPN
Tipo de construcción del alojamiento - Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de salida máxima en salida protegida - 200 mA
Intervalo de alimentación - 10...30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7900009
Ref.Sonepar
782451
EAN
8499211300153
Distancia de conmutación:
4 mm
Tipo de salida de conmutador:
PNP/NPN
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Intervalo de alimentación:
10...30 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


