SICK - sensores de proximidad inductivos, IM12-04NPS-ZQD

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IM12-04NPS-ZQD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1042179

Ref.Sonepar

547852

EAN

4047084269424

sensores de proximidad inductivos, IM Standard, IM12-04NPS-ZQD, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Alcance de detección Sn: 4 mm, Instalación en metal: No enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, 0,3 m

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK