SICK - sensores de proximidad inductivos, IM18-05B-N-ZW0

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IM18-05B-N-ZW0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6021126

Ref.Sonepar

363302

EAN

09306021126

sensores de proximidad inductivos, IMN, IM18-05B-N-ZW0, Aplicaciones especiales: Atmósferas potencialmente explosivas, Alcance de detección Sn: 5 mm, Instalación en metal: Enrasado, Salida conmutada: NAMUR, Modo de conmutación: NC, Tipo de conexión: Cable de 2 hilos, 2 m, Información: II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta –20 °C ... +70 °C, II 2 G Ex ia IIC T6 Gb Ta: –20 °C ... +70 °C PTB 03 ATEX 2037 En el marco de la Directiva 2014/34/UE (ATEX) y de la norma DIN EN ISO/IEC 80079-34, le recordamos que la capacidad de rastreo del dispositivo pedido es responsabilidad de su cliente (documentación de los datos de cliente y de los datos del producto pertinentes, tales como la referencia, el código Datcode y el número de serie).

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK