SICK - sensores de proximidad inductivos, IM18-05BPS-ZC1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de conmutación - 5 mm
Tipo de salida de conmutador - PNP/NPN
Tipo de construcción del alojamiento - Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de salida máxima en salida protegida - 400 mA
Intervalo de alimentación - 10...30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6011991
Ref.Sonepar
548091
EAN
9999901969244
Distancia de conmutación:
5 mm
Tipo de salida de conmutador:
PNP/NPN
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
400 mA
Intervalo de alimentación:
10...30 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


