SICK - sensores de proximidad inductivos, IM18-08NPP-ZC1

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IM18-08NPP-ZC1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7902933

Ref.Sonepar

548207

EAN

4047084112928

sensores de proximidad inductivos, IM Standard, IM18-08NPP-ZC1, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Alcance de detección Sn: 8 mm, Instalación en metal: No enrasado, Características eléctricas: Cable CC de 4 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Antivalente, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Variante especial: Color tapa = negro

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK