SICK - sensores de proximidad inductivos, IM18-08NPS-ZC1 - 6011999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 64 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano
Distancia de conmutación - 8 mm
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6011999
Ref.Sonepar
548092
EAN
66736011999
Longitud del sensor:
64 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Distancia de conmutación:
8 mm
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


