SICK - sensores de proximidad inductivos, IMB08-02BPSVT0S

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1070168

Ref.Sonepar

740003

EAN

4047084346934

sensores de proximidad inductivos, IMB, IMB08-02BPSVT0S, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Aplicaciones especiales: Sector de refrigerantes y lubricantes, máquinas móviles, condiciones de uso adversas, Alcance de detección Sn: 2 mm, Instalación en metal: Enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos, Características especiales: Resistente a los refrigerantes y lubricantes, Asistente de ajuste visual, IO-Link, Resistencia temperatura

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK