SICK - sensores de proximidad inductivos, IMB08-02BPSVT0SX01 - 1099567

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IMB08-02BPSVT0SX01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1099567

Ref.Sonepar

1068244

EAN

4047084495038

sensores de proximidad inductivos, IMB, IMB08-02BPSVT0SX01, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Aplicaciones especiales: Sector de refrigerantes y lubricantes, máquinas móviles, condiciones de uso adversas, Atmósferas potencialmente explosivas, Alcance de detección Sn: 2 mm, Instalación en metal: Enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Conector M8 de 3 polos, Información: II 3G Ex ec IIC T4 Gc X, II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X En el marco de la Directiva 2014/34/UE (ATEX) y de la norma DIN EN ISO/IEC 80079-34, le recordamos que la capacidad de rastreo del dispositivo pedido es responsabilidad de su cliente (documentación de los datos de cliente y de los datos del producto pertinentes, tales como la referencia, el código Datcode y el número de serie)., Características especiales: Resistente a los refrigerantes y lubricantes, Asistente de ajuste visual, IO-Link

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK