SICK - sensores de proximidad inductivos, IMB08-02BPSVU2S

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IMB08-02BPSVU2S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1072683

Ref.Sonepar

740000

EAN

4047084343735

sensores de proximidad inductivos, IMB, IMB08-02BPSVU2S, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Aplicaciones especiales: Sector de refrigerantes y lubricantes, máquinas móviles, condiciones de uso adversas, Alcance de detección Sn: 2 mm, Instalación en metal: Enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Características especiales: Resistente a los refrigerantes y lubricantes, Asistente de ajuste visual, IO-Link, Resistencia temperatura

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK