SICK - sensores de proximidad inductivos, IMB12-08NPPVC0K

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IMB12-08NPPVC0K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1076279

Ref.Sonepar

1020823

EAN

4047084385964

sensores de proximidad inductivos, IMB, IMB12-08NPPVC0K, Forma de la carcasa: Formato corto, Aplicaciones especiales: Sector de refrigerantes y lubricantes, máquinas móviles, condiciones de uso adversas, Alcance de detección Sn: 8 mm, Instalación en metal: No enrasado, Características eléctricas: Cable CC de 4 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Antivalente, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Características especiales: Resistente a los refrigerantes y lubricantes, IO-Link, Resistencia temperatura

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK