SICK - sensores de proximidad inductivos, IMB18-08BPPVC0S - 1074369

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1074369

Ref.Sonepar

842440

EAN

4047084364686

sensores de proximidad inductivos, IMB, IMB18-08BPPVC0S, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Aplicaciones especiales: Sector de refrigerantes y lubricantes, máquinas móviles, condiciones de uso adversas, Alcance de detección Sn: 8 mm, Instalación en metal: Casi enrasado, Características eléctricas: Cable CC de 4 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Antivalente, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Características especiales: Resistente a los refrigerantes y lubricantes, IO-Link, Resistencia temperatura

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK