SICK - sensores de proximidad inductivos, IMB18-12NNOVU2S

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1072820

Ref.Sonepar

641221

EAN

4047084349522

sensores de proximidad inductivos, IMB, IMB18-12NNOVU2S, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Aplicaciones especiales: Sector de refrigerantes y lubricantes, máquinas móviles, condiciones de uso adversas, Alcance de detección Sn: 12 mm, Instalación en metal: No enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: NPN, Modo de conmutación: NC, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Características especiales: Resistente a los refrigerantes y lubricantes, Asistente de ajuste visual, Resistencia temperatura

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK