SICK - sensores de proximidad inductivos, IMB30-15BPPVC0S

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IMB30-15BPPVC0S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1074411

Ref.Sonepar

657632

EAN

4047084367779

sensores de proximidad inductivos, IMB, IMB30-15BPPVC0S, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Aplicaciones especiales: Sector de refrigerantes y lubricantes, máquinas móviles, condiciones de uso adversas, Alcance de detección Sn: 15 mm, Instalación en metal: Enrasado, Características eléctricas: Cable CC de 4 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Antivalente, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Características especiales: Resistente a los refrigerantes y lubricantes, IO-Link, Resistencia temperatura

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK