SICK - sensores de proximidad inductivos, IME08-02BPSZQDKS51 - 1100011

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IME08-02BPSZQDKS51

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1100011

Ref.Sonepar

997399

EAN

4047084439094

sensores de proximidad inductivos, IME, IME08-02BPSZQDKS51, Forma de la carcasa: Formato corto, Alcance de detección Sn: 2 mm, Instalación en metal: Enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Cable con conector M12 de 4 polos, 0,5 m, Variante especial: Rosca pasante con LED en salida del cable

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK