SICK - sensores de proximidad inductivos, IME08-03BPSZW2S

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IME08-03BPSZW2S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1074042

Ref.Sonepar

547935

EAN

4047084358081

sensores de proximidad inductivos, IME, IME08-03BPSZW2S, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Alcance de detección Sn: 3 mm, Instalación en metal: Casi enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Características especiales: Distancia de conmutación triple

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK