SICK - sensores de proximidad inductivos, IME08-04NPSZRDSS02

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IME08-04NPSZRDSS02

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1043843

Ref.Sonepar

363064

EAN

4047084262623

sensores de proximidad inductivos, IME, IME08-04NPSZRDSS02, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Alcance de detección Sn: 4 mm, Instalación en metal: No enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, con unión roscada moleteada, 0,3 m

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK