SICK - sensores de proximidad inductivos, IME08-04NPSZT0S - 1040886
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sensor del diámetro - 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 4 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Tipo de salida de conmutador - PNP
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1040886
Ref.Sonepar
547838
EAN
4047084257193
Sensor del diámetro:
8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
4 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de SICK
Descubra la serie SICK


