SICK - sensores de proximidad inductivos, IME08-06NPSZW2K

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IME08-06NPSZW2K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1071195

Ref.Sonepar

616554

EAN

4047084362552

sensores de proximidad inductivos, IME, IME08-06NPSZW2K, Forma de la carcasa: Formato corto, Alcance de detección Sn: 6 mm, Instalación en metal: No enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Características especiales: Distancia de conmutación triple

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK