SICK - sensores de proximidad inductivos, IMF08-04NPSNC0S

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IMF08-04NPSNC0S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1076750

Ref.Sonepar

780966

EAN

4047084374067

sensores de proximidad inductivos, IMF, IMF08-04NPSNC0S, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Aplicaciones especiales: Entornos higiénicos y húmedos, condiciones de uso adversas, Alcance de detección Sn: 4 mm, Instalación en metal: No enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Características especiales: Resistentes a los detergentes, Asistente de ajuste visual, IO-Link, Resistencia temperatura

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK