SICK - sensores de proximidad inductivos, IMF12-08NPONC0S

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IMF12-08NPONC0S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1076676

Ref.Sonepar

547940

EAN

4047084379000

sensores de proximidad inductivos, IMF, IMF12-08NPONC0S, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Aplicaciones especiales: Entornos higiénicos y húmedos, condiciones de uso adversas, Alcance de detección Sn: 8 mm, Instalación en metal: No enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: NC, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Características especiales: Resistentes a los detergentes, Asistente de ajuste visual, Resistencia temperatura

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK