SICK - sensores de proximidad inductivos, IMF30-20NPPNC0S

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IMF30-20NPPNC0S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1076660

Ref.Sonepar

293203

EAN

4047084375941

sensores de proximidad inductivos, IMF, IMF30-20NPPNC0S, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Aplicaciones especiales: Entornos higiénicos y húmedos, condiciones de uso adversas, Alcance de detección Sn: 20 mm, Instalación en metal: No enrasado, Características eléctricas: Cable CC de 4 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Antivalente, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Características especiales: Resistentes a los detergentes, IO-Link, Resistencia temperatura

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK