SICK - sensores de proximidad inductivos, IMM04-01BPSVR8K - 1108738

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IMM04-01BPSVR8K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1108738

Ref.Sonepar

1001247

EAN

4047084493546

sensores de proximidad inductivos, IMM, IMM04-01BPSVR8K, Forma de la carcasa: Formato corto, Alcance de detección Sn: 1 mm, Instalación en metal: Enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, 0,2 m, Características especiales: Asistente de ajuste visual, IO-Link

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK