SICK - sensores de proximidad inductivos, IMM04-01BPSVU2K

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IMM04-01BPSVU2K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1101614

Ref.Sonepar

927252

EAN

4047084493508

sensores de proximidad inductivos, IMM, IMM04-01BPSVU2K, Forma de la carcasa: Formato corto, Alcance de detección Sn: 1 mm, Instalación en metal: Enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m, Características especiales: Asistente de ajuste visual, IO-Link

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK