SICK - sensores de proximidad inductivos, IMR12-10NPSTC0S - 6069276

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6069276

Ref.Sonepar

657713

EAN

8499161595449

sensores de proximidad inductivos, IMR, IMR12-10NPSTC0S, Forma de la carcasa: Estándar ultracorta, Aplicaciones especiales: Sector de soldadura, condiciones de uso adversas, Alcance de detección Sn: 10 mm, Instalación en metal: No enrasado, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos, Características especiales: Factor de reducción 1, Resistente a campos de soldadura, Distancia de conmutación triple

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK