SICK - sensores de proximidad inductivos, IQ40-20BPPKC0K

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IQ40-20BPPKC0K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1071553

Ref.Sonepar

363168

EAN

4047084363092

sensores de proximidad inductivos, IQG, IQ40-20BPPKC0K, Aplicaciones especiales: Condiciones de uso adversas, Alcance de detección Sn: 20 mm, Instalación en metal: Enrasado, Forma cuboidal (An x Al x Pr): 40 mm x 40 mm x 66 mm, Características eléctricas: Cable CC de 4 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Antivalente, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK