SICK - sensores de proximidad inductivos, IQ40-40NPSKC0K

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - sensores de proximidad inductivos, IQ40-40NPSKC0K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1071850

Ref.Sonepar

687834

EAN

4047084361470

sensores de proximidad inductivos, IQG, IQ40-40NPSKC0K, Aplicaciones especiales: Condiciones de uso adversas, Alcance de detección Sn: 40 mm, Instalación en metal: No enrasado, Forma cuboidal (An x Al x Pr): 40 mm x 40 mm x 66 mm, Características eléctricas: C.c. 3 hilos, Salida conmutada: PNP, Modo de conmutación: Normalmente abierto, Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK