SICK - Sensores de temperaturas, TBS-1BSGT3506FM

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6053202

Ref.Sonepar

445652

EAN

8499212189436

Sensores de temperaturas, TBS, TBS-1BSGT3506FM, Campo de medición de temperatura: –20 °C ... +80 °C, Exactitud del elemento de medición: ≤ ± (0,15 °C + 0,002 , t, ), Tiempo de respuesta: Tiempo de respuesta t50: ≤ 5 sTiempo de respuesta t90: ≤ 10 s, Conexión de proceso: Rosca G ½ A, Longitud de montaje/diámetro de la sonda: 350 mm / 6 mm, Junta: FPM/FKM, Salida de señal: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Grado de protección: IP65, IP67

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK