SICK - Sensores de temperaturas, THTS-1AAT11006MZ

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6047606

Ref.Sonepar

363385

EAN

09306047606

Sensores de temperaturas, THTS, THTS-1AAT11006MZ, Campo de medición de temperatura: –50 °C ... +150 °C, Exactitud del elemento de medición: Clase A según IEC 60751, Tiempo de respuesta: t50 ≤ 3,3 s t90 ≤ 9,7 s, Conexión de proceso: Abrazadera triple 1", 1 ½'', Longitud de montaje/diámetro de la sonda: 100 mm / 6 mm, Salida de señal: 4 mA ... 20 mA, 2 hilos, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Grado de protección: IP67, IP69

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK