SICK - Sensores de temperaturas, TSP-1PAG10506MZ

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar
SICK - Sensores de temperaturas, TSP-1PAG10506MZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6042940

Ref.Sonepar

676766

EAN

9999902597606

Sensores de temperaturas, TSP, TSP-1PAG10506MZ, Campo de medición de temperatura: –30 °C ... +130 °C, Exactitud del elemento de medición: Clase B según IEC 60751, Tiempo de respuesta: Tiempo de respuesta t50: ≤ 2,5 sTiempo de respuesta t90: ≤ 6 s, Conexión de proceso: Rosca G ¼ B, Longitud de montaje/diámetro de la sonda: 50 mm / 6 mm, Salida de señal: Pt100, cable de 2 hilos, Tipo de conexión: 1 Conector circular M12 de 4 polos, Grado de protección: IP67

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK