SICK - Sensores inerciales, TMM22E-PKG090 - 1116345

Sick Optic Electronic, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1116345

Ref.Sonepar

801539

EAN

4047084490699

Sensores inerciales, TMS/TMM22, TMM22E-PKG090, Número de ejes: 2, Campo de medición: ± 90°, Resolución: ≤ 0,015°, Interfaz de comunicación: Analógica / Corriente, Salida de corriente: 4 mA ... 20 mA, Programable/parametrizable: No, Función de establecimiento a 0 vía clavija de hardware: Sí, Material de la carcasa: Plastic (PA12), glass-fiber reinforced, Tipo de conexión: Cable, De 5 hilos, con conector macho, M12, 5 pines, 1 m

Un producto de SICK

Descubra la serie SICK